EZO(北日本精機)
ステンレスボールベアリング 6300番台 オープン形
ベアリング番台
6300
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅B(mm)
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
面取寸法rs(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19991606
6300H
11
35
10
0.6
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19991615
6301H
12
37
12
1
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19991624
6302H
13
42
15
1
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19991633
6303H
14
47
17
1
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19991642
6304H
15
52
20
1.1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19991658
6305H
17
62
25
1.1
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19991667
6306H
19
72
30
1.1
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方