曜日別特売

ステンレスボールベアリング 6900番台 オープン形

ステンレスボールベアリング 6900番台 オープン形 - EZO(北日本精機)
ベアリング番台6900内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅B(mm)
フランジ幅Bf(mm)
外径D(Φmm)
フランジ外径Df(Φmm)
内径d(Φmm)
面取寸法rs(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
199917736900H61.52225100.3
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
199917826901H61.52426.5120.3
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
199917986902H71.52830.5150.3
オープン
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
199918076903H71.53032.5170.3
オープン
939
1,033(税込)
9日以内出荷
返品不可
199918166904H923740200.3
オープン
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
199918256905H924245250.3
オープン
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
199918346906H924750300.3
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
199918436907H10-55-350.6
オープン
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
199918526908H12-62-400.6
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
199918686909H12-68-450.6
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする