ステンレスボールベアリング 6700番台 両シールド形

ステンレスボールベアリング 6700番台 両シールド形 - EZO(北日本精機)
ボール直径(mm)1.588ベアリング番台6700内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅B(mm)
フランジ幅Bf(mm)
外径D(Φmm)
フランジ外径Df(Φmm)
内径d(Φmm)
面取寸法rs(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
199918776700HZZ40.81516.5100.15
オープン
479
527(税込)
当日出荷
199918866701HZZ40.81819.5120.2
オープン
579
637(税込)
9日以内出荷
199918956702HZZ4-21-150.2
オープン
819
901(税込)
9日以内出荷
返品不可
199919046703HZZ40.82324.5170.2
オープン
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
199919136704HZZ40.82728.5200.2
オープン
1,598
1,758(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする