曜日別特売

ステンレスボールベアリング 6700番台 接触両シール形

ステンレスボールベアリング 6700番台 接触両シール形 - EZO(北日本精機)
(1件のレビュー)
ボール直径(mm)1.588ベアリング番台6700内容量1個
注意
※フランジは付属しておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅B(mm)
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
面取寸法rs(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
199919226700H2RS415100.15
オープン
599
659(税込)
当日出荷
199919386701H2RS418120.2
オープン
689
758(税込)
翌々日出荷
199919476702H2RS421150.2
オープン
979
1,077(税込)
翌々日出荷
返品不可
199919566703H2RS423170.2
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
199919656704H2RS427200.2
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
199919746705H2RS432250.2
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19991965
2022-09-29
用途: 機械部品

商品説明にフランジ寸法が記載されていたため、フランジ付きの製品だと思い購入してしまいました。説明修正して下さい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご指摘の通りフランジのついていない商品にも関わらず、紛らわしい情報を記載していました。
誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする