EZO(北日本精機)
ステンレスボールベアリング 6700番台 オープン形
ボール直径(mm)
1.588
ベアリング番台
6700
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅B(mm)
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
面取寸法rs(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19991983
6700H
3
15
10
0.15
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
19991992
6701H
4
18
12
0.2
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19992008
6702H
4
21
15
0.2
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19992017
6703H
4
23
17
0.2
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19992026
6704H
4
27
20
0.2
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19992035
6705H
4
32
25
0.2
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19992044
6706H
4
37
30
0.2
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方