EZO(北日本精機)
ステンレスボールベアリング 600番台 オープン形
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅B(mm)
フランジ幅Bf(mm)
外径D(Φmm)
フランジ外径Df(Φmm)
内径d(Φmm)
面取寸法rs(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19992193
602H
2.8
-
7
8.5
2
0.15
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19992202
603H
3
0.7
9
10.5
3
0.15
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19992227
605H
5
1
14
16
5
0.2
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19992236
606H
6
1.2
17
19
6
0.3
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19992254
608H
7
1.5
22
25
8
0.3
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19992263
609H
7
1.5
24
27
9
0.3
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19992218
604H
4
1
12
14
4
0.2
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
欠品中
返品不可
19992245
607H
6
1.5
19
22
7
0.3
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方