EZO(北日本精機)
ステンレスボールベアリング 620番台 オープン形
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅B(mm)
フランジ幅Bf(mm)
外径D(Φmm)
フランジ外径Df(Φmm)
内径d(Φmm)
面取寸法rs(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19992394
623H
4
1
10
11.5
3
0.15
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
19992412
625H
5
1
16
18
5
0.3
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19992428
626H
6
1.5
19
22
6
0.3
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19992437
627H
7
1.5
22
25
7
0.3
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19992446
628H
8
-
24
-
8
0.3
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19992403
624H
5
1
13
15
4
0.2
オープン
取扱い終了
返品不可
19992455
629H
8
-
26
-
9
0.6
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方