EZO(北日本精機)
ステンレスボールベアリング 690番台 オープン形
ベアリング番台
600
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法rs(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19992674
693H
3
8
3
0.15
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19992708
696H
6
15
5
0.2
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19992726
698H
8
19
6
0.3
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19992665
692H
2
6
2.3
0.15
オープン
取扱い終了
返品不可
19992683
694H
4
11
4
0.15
オープン
取扱い終了
返品不可
19992692
695H
5
13
4
0.2
オープン
取扱い終了
返品不可
19992717
697H
7
17
5
0.3
オープン
取扱い終了
返品不可
19992735
699H
9
20
6
0.3
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方