曜日別特売

ステンレスボールベアリング 680番台 両シールド形

ステンレスボールベアリング 680番台 両シールド形 - EZO(北日本精機)
(1件のレビュー)
ベアリング番台600内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B1(mm)
基本動定格荷重Cr(N)
基本静定格荷重Cor(N)
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑
面取寸法rs(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19992744682HZZ252.3143.6540940000.08
オープン
219
241(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
19992753683HZZ373264.3589.6740000.1
オープン
249
274(税込)
9日以内出荷
返品不可
19992762684HZZ494544.85180.8630000.1
オープン
209
230(税込)
翌々日出荷
19992778685HZZ5115608.6226.4540000.15
オープン
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
19992787686HZZ6135918350.4480000.15
オープン
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
19992796687HZZ71451003408.8440000.15
オープン
239
263(税込)
翌々日出荷
返品不可
19992805688HZZ81651071472400000.2
オープン
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
19992814689HZZ91751130.5531.2370000.2
オープン
219
241(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19992744
2020-02-17
用途: ドローンのプロペラシャフトの軸受

ARドローンのプロペラシャフトがメタル摩耗のためがたついていたので、寸法が同じこちらのベアリングに交換しました。シャフトのがたつきがなくなり回転も非常にスムーズです。価格もNSKよりも安くコスパもいいですし精度も申し分ないです。ミニチュアベアリングが必要ならこの北日本精機の物がおすすめです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする