曜日別特売

ボールベアリング 6000番台 両シールド形

ボールベアリング 6000番台 両シールド形 - EZO(北日本精機)
ベアリング番台6000ボール直径(mm)4.762面取寸法rs(mm)0.3内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
基本動定格荷重Cr(N)
基本静定格荷重Cor(N)
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑
面取寸法rs(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
199930066000ZZ1026838901570280000.3
オープン
149
164(税込)
当日出荷
199930156001ZZ1228843501910250000.3
オープン
189
208(税込)
当日出荷
199930246002ZZ1532947502270220000.3
オープン
239
263(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする