EZO(北日本精機)
ボールベアリング 600番台 オープン形
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅B(mm)
フランジ幅Bf(mm)
外径D(Φmm)
フランジ外径Df(Φmm)
内径d(Φmm)
面取寸法rs(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19993128
603
3
0.7
9
10.5
3
0.15
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19993146
605
5
1
14
16
5
0.2
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19993155
606
6
1.2
17
19
6
0.3
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19993173
608
7
1.5
22
25
8
0.3
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
9日以内出荷
19993137
604
4
1
12
14
4
0.2
オープン
取扱い終了
返品不可
19993164
607
6
1.5
19
22
7
0.3
オープン
取扱い終了
返品不可
19993182
609
7
1.5
24
27
9
0.3
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方