EZO(北日本精機)
ボールベアリング 630番台 オープン形
(1件のレビュー)
ベアリング番台
600
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅B(mm)
フランジ幅Bf(mm)
外径D(Φmm)
フランジ外径Df(Φmm)
内径d(Φmm)
面取寸法rs(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19993198
634
5
1
16
18
4
0.3
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19993216
636
7
-
22
-
6
0.3
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19993234
638
9
-
28
-
8
0.3
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
19993243
639
10
-
30
-
9
0.6
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19993207
635
6
1.5
19
22
5
0.3
オープン
取扱い終了
返品不可
19993225
637
9
-
26
-
7
0.3
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方