曜日別特売

ボールベアリング 680番台 オープン形

ボールベアリング 680番台 オープン形 - EZO(北日本精機)
内容量1個
全8種類を絞り込む
幅B(mm)
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
幅B(mm)
フランジ幅Bf(mm)
外径D(Φmm)
フランジ外径Df(Φmm)
内径d(Φmm)
面取寸法rs(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
199932526821.50.556.120.08
オープン
239
263(税込)
翌々日出荷
返品不可
199932776842.50.6910.340.1
オープン
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
1999328668530.81112.550.15
オープン
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
199932956863.51131560.15
オープン
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
199933046873.51141670.15
オープン
179
197(税込)
9日以内出荷
返品不可
1999331368841161880.2
オープン
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
1999332268941171990.2
オープン
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
1999326868320.578.130.1
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする