EZO(北日本精機)
ボールベアリング 690番台 オープン形
ベアリング番台
600
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅B(mm)
フランジ幅Bf(mm)
外径D(Φmm)
フランジ外径Df(Φmm)
内径d(Φmm)
面取寸法rs(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19993338
697
5
1.2
17
19
7
0.3
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19993347
699
6
1.5
20
23
9
0.3
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方