EZO(北日本精機)
ボールベアリング 6700番台 オープン形
ボール直径(mm)
1.588
ベアリング番台
6700
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅B(mm)
フランジ幅Bf(mm)
外径D(Φmm)
フランジ外径Df(Φmm)
内径d(Φmm)
面取寸法rs(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19993514
6700
3
0.8
15
16.5
10
0.15
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19993523
6701
4
0.8
18
19.5
12
0.2
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19993532
6703
4
0.8
23
24.5
17
0.2
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19993548
6704
4
0.8
27
28.5
20
0.2
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方