EZO(北日本精機)
ボールベアリング 690番台 接触両シール形
質量(g)
6.72
ボール個数
7
ボール直径(mm)
3.175
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
37000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
44000
基本動定格荷重Cr(N)
2240
基本静定格荷重Cor(N)
912
ベアリング番台
6900
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅B1(mm)
フランジ幅Bf1(mm)
外径D(Φmm)
フランジ外径Df(Φmm)
内径d(Φmm)
面取寸法rs(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19993715
6982RS
6
1.5
19
22
8
0.3
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方