EZO(北日本精機)
ボールベアリング 6700番台 両シールド形
ベアリング番台
6700
幅B(mm)
4
ボール直径(mm)
1.588
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
基本動定格荷重Cr(N)
基本静定格荷重Cor(N)
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
面取寸法rs(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19993724
6700ZZ
10
15
4
857
435
15000
0.15
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
19993733
6701ZZ
12
18
4
928
532
13000
0.2
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
19993742
6702ZZ
15
21
4
937
581
11000
0.2
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
9日以内出荷
19993758
6703ZZ
17
23
4
999
657
9500
0.2
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
19993767
6704ZZ
20
27
4
1010
722
8500
0.2
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方