曜日別特売

ボールベアリング 6800番台 両シールド形

ボールベアリング 6800番台 両シールド形 - EZO(北日本精機)
(1件のレビュー)
ベアリング番台6800内容量1個
全11種類を絞り込む
幅B(mm)
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
幅B(mm)
フランジ幅Bf(mm)
外径D(Φmm)
フランジ外径Df(Φmm)
内径d(Φmm)
面取寸法rs(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
199937766800ZZ511921100.3
オープン
249
274(税込)
翌々日出荷
返品不可
199937856801ZZ51.12123120.3
オープン
299
329(税込)
9日以内出荷
返品不可
199937946802ZZ51.12426150.3
オープン
339
373(税込)
翌々日出荷
返品不可
199938036803ZZ51.12628170.3
オープン
379
417(税込)
9日以内出荷
返品不可
199938126804ZZ71.53235200.3
オープン
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
199938286805ZZ71.53740250.3
オープン
499
549(税込)
9日以内出荷
返品不可
199938376806ZZ71.54245300.3
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
199938466807ZZ7-47-350.3
オープン
989
1,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
199938556808ZZ7-52-400.3
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
199938646809ZZ7-58-450.3
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
199938736810ZZ7-65-500.3
オープン
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19993812
2024-03-14
用途: ハムスターの回し車の軸受
農・林・水産業

ハムスターの回し車の軸受に使用。
環境が良くないのかNSK、NTNでも一年程度でゴリが出て異音になるので、コチラを選んでみました。耐久性と精度に期待です。
気になったのは、箱に入っておらず、袋詰めだった事ですが、小売り向けでは無いのでしょうから、バラ売りにしてくれているモノタロウに感謝です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする