EZO(北日本精機)
ボールベアリング 6800番台 接触両シール形
(1件のレビュー)
ボール個数
12
ボール直径(mm)
2.381
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
30000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
36000
基本動定格荷重Cr(N)
1920
基本静定格荷重Cor(N)
1040
ベアリング番台
6800
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅B(mm)
フランジ幅Bf(mm)
外径D(Φmm)
フランジ外径Df(Φmm)
内径d(Φmm)
面取寸法rs(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19993882
68012RS
5
1.1
21
23
12
0.3
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方