EZO(北日本精機)
ボールベアリング 6900番台 両シールド形
こんなお得な商品も!
深溝玉軸受 6900番台 ZZ
モノタロウ
¥
259
~
税込
¥
285
~
(35)
ベアリング番台
6900
内容量
1個
全11種類を絞り込む
幅B(mm)
選択してください
6
7
9
10
12
外径D(Φmm)
選択してください
22
24
28
30
37
42
47
55
62
68
72
内径d(Φmm)
選択してください
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅B(mm)
フランジ幅Bf(mm)
外径D(Φmm)
フランジ外径Df(Φmm)
内径d(Φmm)
面取寸法rs(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19993907
6900ZZ
6
1.5
22
25
10
0.3
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
19993916
6901ZZ
6
1.5
24
26.5
12
0.3
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19993925
6902ZZ
7
1.5
28
30.5
15
0.3
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
19993934
6903ZZ
7
1.5
30
32.5
17
0.3
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19993943
6904ZZ
9
2
37
40
20
0.3
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19993952
6905ZZ
9
2
42
45
25
0.3
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19993968
6906ZZ
9
2
47
50
30
0.3
オープン
¥
609
¥
670
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19993977
6907ZZ
10
-
55
-
35
0.6
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19993986
6908ZZ
12
-
62
-
40
0.6
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19993995
6909ZZ
12
-
68
-
45
0.6
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19994004
6910ZZ
12
-
72
-
50
0.6
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方