EZO(北日本精機)
ステンレスボールベアリング 6800番台 フランジ両シールド形
ボール直径(mm)
2.381
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅B(mm)
フランジ幅Bf(mm)
外径D(Φmm)
フランジ外径Df(Φmm)
内径d(Φmm)
面取寸法rs(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19994153
F6800HZZ
5
1
19
21
10
0.3
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19994178
F6802HZZ
5
1.1
24
26
15
0.3
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19994162
F6801HZZ
5
1.1
21
23
12
0.3
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方