曜日別特売

ステンレスボールベアリング 680番台フランジ オープン形

ステンレスボールベアリング 680番台フランジ オープン形 - EZO(北日本精機)
内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅B(mm)
フランジ幅Bf(mm)
外径D(Φmm)
フランジ外径Df(Φmm)
内径d(Φmm)
面取寸法rs(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19994284F681XH1.20.4451.50.05
オープン
359
395(税込)
9日以内出荷
返品不可
19994293F682H1.50.556.120.08
オープン
299
329(税込)
当日出荷
50558279F687H------
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする