EZO(北日本精機)
ステンレスボールベアリング 6900番台 フランジ両シールド形
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅B(mm)
フランジ幅Bf(mm)
外径D(Φmm)
フランジ外径Df(Φmm)
内径d(Φmm)
面取寸法rs(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19994302
F6900HZZ
6
1.5
22
25
10
0.3
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19994318
F6901HZZ
6
1.5
24
26.5
12
0.3
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19994327
F6902HZZ
7
1.5
28
30.5
15
0.3
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方