EZO(北日本精機)
ステンレスボールベアリング MF フランジオープン形
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅B(mm)
フランジ幅Bf(mm)
外径D(Φmm)
フランジ外径Df(Φmm)
内径d(Φmm)
面取寸法rs(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19994433
SMF63
2
0.6
6
7.2
3
0.1
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19994424
SMF106
2.5
0.6
10
11.2
6
0.15
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
欠品中
返品不可
19994442
SMF85
2
0.6
8
9.2
5
0.1
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方