EZO(北日本精機)
ステンレスボールベアリング MR オープン形
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅B(mm)
フランジ幅Bf(mm)
外径D(Φmm)
フランジ外径Df(Φmm)
内径d(Φmm)
面取寸法rs(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19994573
SMR105
3
0.6
10
11.2
5
0.15
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19994582
SMR106
2.5
0.6
10
11.2
6
0.15
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19994598
SMR117
2.5
0.6
11
12.2
7
0.15
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19994607
SMR126
3
0.6
12
13.2
6
0.2
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19994616
SMR128
2.5
0.6
12
13.2
8
0.15
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19994625
SMR137
3
0.6
13
14.2
7
0.2
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19994634
SMR148
3.5
0.8
14
15.6
8
0.2
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19994643
SMR52
2
0.6
5
6.2
2
0.1
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19994652
SMR62
2.5
0.6
6
7.2
2
0.15
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19994668
SMR63
2
0.6
6
7.2
3
0.1
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19994677
SMR74
2
0.6
7
8.2
4
0.1
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19994686
SMR83
2.5
0.6
8
9.2
3
0.15
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19994695
SMR84
2
0.6
8
9.2
4
0.15
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19994704
SMR85
2
0.6
8
9.2
5
0.1
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19994713
SMR93
2.5
0.6
9
10.2
3
0.2
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19994722
SMR95
2.5
0.6
9
10.2
5
0.15
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方