EZO(北日本精機)
ボールベアリング 6700番台 フランジ両シールド形
ボール直径(mm)
1.588
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅B(mm)
フランジ幅Bf(mm)
外径D(Φmm)
フランジ外径Df(Φmm)
内径d(Φmm)
面取寸法rs(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19995054
F6700ZZ
4
0.8
15
16.5
10
0.15
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
19995063
F6702ZZ
4
0.8
21
22.5
15
0.2
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
19995088
F6704ZZ
4
0.8
27
28.5
20
0.2
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19995072
F6703ZZ
4
0.8
23
24.5
17
0.2
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方