曜日別特売

ボールベアリング 6800番台 フランジ両シールド形

ボールベアリング 6800番台 フランジ両シールド形 - EZO(北日本精機)
(1件のレビュー)
内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅B(mm)
フランジ幅Bf(mm)
外径D(Φmm)
フランジ外径Df(Φmm)
内径d(Φmm)
面取寸法rs(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19995106F6800ZZ511921100.3
オープン
529
582(税込)
3日以内出荷
返品不可
19995115F6801ZZ51.12123120.3
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
19995124F6802ZZ51.12426150.3
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
19995133F6803ZZ51.12628170.3
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
19995142F6804ZZ71.53235200.3
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
19995167F6806ZZ71.54245300.3
オープン
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
19995158F6805ZZ71.53740250.3
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19995115
2018-12-15
用途: ハイピッチ翼輪の原理模型の主軸の貫通穴に装着する制御2重管のスラスト軸受として使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

狭いスペースにニードルベアリングを使って制御2重管を通したが、適当なスラスト軸受が見つからない。苦肉の策でボールベアリングを使おうとしたが外輪の固定が難しい。鍔付きを使って鍔を挟んで固定する方法で辛うじて設計できた。鍔付きと薄型と安価なこの種類はコンパクト設計に欠かせない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする