EZO(北日本精機)
ボールベアリング 680番台 フランジオープン形
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅B(mm)
フランジ幅Bf(mm)
外径D(Φmm)
フランジ外径Df(Φmm)
内径d(Φmm)
面取寸法rs(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19995176
F683
2
0.5
7
8.1
3
0.1
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19995185
F685
3
0.8
11
12.5
5
0.15
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19995194
F686
3.5
1
13
15
6
0.15
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19995203
F688
4
1
16
18
8
0.2
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方