EZO(北日本精機)
ボールベアリング 6900番台 フランジ両シールド形
(1件のレビュー)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅B(mm)
フランジ幅Bf(mm)
外径D(Φmm)
フランジ外径Df(Φmm)
内径d(Φmm)
面取寸法rs(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19995298
F6900ZZ
6
1.5
22
25
10
0.3
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
19995307
F6901ZZ
6
1.5
24
26.5
12
0.3
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
19995316
F6902ZZ
7
1.5
28
30.5
15
0.3
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
19995325
F6903ZZ
7
1.5
30
32.5
17
0.3
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19995334
F6904ZZ
9
2
37
40
20
0.3
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19995343
F6905ZZ
9
2
42
45
25
0.3
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方