EZO(北日本精機)
ボールベアリング MF フランジオープン形
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅B(mm)
フランジ幅Bf(mm)
外径D(Φmm)
フランジ外径Df(Φmm)
内径d(Φmm)
面取寸法rs(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19995474
MF128
2.5
0.6
12
13.2
8
0.15
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19995492
MF63
2
0.6
6
7.2
3
0.1
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19995508
MF85
2
0.6
8
9.2
5
0.1
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19995465
MF106
2.5
0.6
10
11.2
6
0.15
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19995483
MF148
3.5
0.8
14
15.6
8
0.2
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方