EZO(北日本精機)
ボールベアリング MR オープン形
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅B(mm)
フランジ幅Bf(mm)
外径D(Φmm)
フランジ外径Df(Φmm)
内径d(Φmm)
面取寸法rs(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19995666
MR106
2.5
0.6
10
11.2
6
0.15
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19995675
MR117
2.5
0.6
11
12.2
7
0.15
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19995684
MR126
3
0.6
12
13.2
6
0.2
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19995693
MR128
2.5
0.6
12
13.2
8
0.15
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19995702
MR137
3
0.6
13
14.2
7
0.2
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
19995718
MR63
2
0.6
6
7.2
3
0.1
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19995727
MR72
2.5
-
7
8.2
2
0.15
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19995736
MR74
2
0.6
7
8.2
4
0.1
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19995745
MR83
2.5
0.6
8
9.2
3
0.15
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19995754
MR85
2
0.6
8
9.2
5
0.1
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69879751
MR104
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
198
¥
218
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19995657
MR104
3
0.6
10
11.2
4
0.2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方