ガレージミラー(曲面率:2000R)

ガレージミラー(曲面率:2000R) エーモン ガレージミラー(曲面率:2000R) エーモン ガレージミラー(曲面率:2000R) エーモン
(1件のレビュー)

軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー
工具を使わずロックキャップを回すだけでミラーの角度が固定可能
ゆるみ防止ロックピンで風や振動でもカチッと固定

用途広い道路のクルマ・バイクの確認に 仕様視認距離約30m~50m、曲面率:2000R セット内容ミラー本体:1個、L型金具:1個、クランク型金具:1個、ロックピン:2個、フランジナット:2個、ボルト:1個、タッピングビス:4本、スパナ:2本 材質ミラー部:アクリル樹脂、フレーム:HIPS 視認距離約30m~50m 内容量1セット
注意
※本製品にはアタッチメントは付属しておりません。 別途、取り付け位置にあったアタッチメントをお買い求め下さい。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19997504 6600 角型
オープン
4,998
5,498 (税込)
当日出荷
19997513 6601 丸型
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
19997504
2017-03-29
用途:
確認

2000Rはやっぱり範囲が狭かった!
現物確認出来ないデメリットですね!

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする