電源ソケット(オフタイマー付き)

電源ソケット(オフタイマー付き) エーモン

エンジン停止後も一定時間電装品が作動するオフタイマー付。
30分・60分の2パターンのタイマー設定が可能。
安心して使えるバッテリーあがり防止回路付き。
バッテリー電圧が11.7v以下になると自動的に電源を遮断します。

用途ポータブルナビ・ドライブレコーダーなど電装品の電源取り出しに。 セット内容電源ソケット(オフタイマー付き):1個、両面テープ:1枚 コード長さ(m)約1 出力電流(A)MAX1 消費電流(A)1.2(出力最大時) 使用可能温度範囲-10~40℃ 適合車種DC12V車専用 太さ(sq)0.5(コード) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19997644 1546
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源取り出し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする