石油給湯器 OQB-307F

石油給湯器 OQB-307F ノーリツ

直圧式

材質 質量(kg)34 消費電力(W)2.8(待機時)、70(燃焼時)、110(凍結予防ヒーター) 使用可能給水圧力(MPa)1 燃料消費量(kW[L/h])41.9(4.1) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21629475 -
180,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする