アイカバー滅菌紐付き

アイカバー滅菌紐付き 名古屋眼鏡 アイカバー滅菌紐付き 名古屋眼鏡 アイカバー滅菌紐付き 名古屋眼鏡 アイカバー滅菌紐付き 名古屋眼鏡 アイカバー滅菌紐付き 名古屋眼鏡

テープで固定する必要がないためかぶれの心配がありません。紐を取り付ける面倒が省けます。
滅菌パック入り(開封前、滅菌有効5年)

クリア 材質本体:ポリカーボネート 紐:コットン ストッパー:ポリプロピレン 寸法(mm)本体:77×57、厚さ:1.9 本体質量(g)9 ひも長(cm)45 内容量1箱(30個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20013306 8928-01
オープン
9,998
10,998 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

滅菌済み透明眼帯 アイカバーシリーズ

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする