日本語表示関数電卓CLASSWIZ PROFESSIONAL
高精細LCDの採用で、従来の関数電卓では難しかった日本語表示を実現。
高精細液晶画面
TWOWAYPOWER&エコモード
特殊表面加工
メタリックキー
キー機能の色別表記
わかりやすいキー表記
高性能LSI&大容量メモリー
薄型ラウンドボディ
製品を保護するハードケース付き
桁数10桁
トラスコ品番754-6181
質量(g)約90(電池込み)
電源太陽電池およびボタン電池(LR44×1個)
エコマーク認定認定
使用温度(℃)0~40
機能高精細日本語表示、QRコード活用機能、表計算機能、エンジニアリング記号、不等式計算、高等統計分布計算、周期表機能、行列計算機能、ベクトル計算機能、整数抽出機能、総積計算機能、変数一覧表示、統計一覧表示、3桁区切り表示機能、その他の共通機能(分数・無理数・べき乗計算・対数関数・(逆)三角関数・微/積分計算・カルク/ソルブ機能・逆数/階乗計算・総和計算・べき乗根・n進計算・論理演算・指数関数・時間計算(60進)・(逆)双曲線関数・ENG計算・%計算・科学定数・単位換算機能・順列(nPr)・組合せ(nCr)・座標変換・数値丸め・乱数発生機能・(プレ)アンサー機能(Ans)・リプレイ機能・複素数計算・確率分布計算・エラー位置表示機能・マルチステートメント機能・四分位数(統計)算出機能・素因数分解機能・数表作成(2式)・循環小数表示機能・高次方程式(2~4次)機能・連立方程式(2~4元)機能・余り計算・最大公約数/最小公倍数計算機能)、オートパワーオフ
キー数50
メモリー9(変数)
奥行D×幅W×高さH(mm)165.5×77×11.1(ハードカバー無し)
電池寿命約2年(ご使用方法により電池寿命は異なりますが、1日1時間使用した場合)
画素数192×63 ドット(液晶表示)
エコマーク認定番号06 135 002
内容量1個
オフィス機器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20014322 | FX-JP900-N | 45529900 | FX-JP900CW-N |
|
高精細日本語表示 関数電卓 | カシオ計算機 | 1台 | ¥6,598 税込¥7,258 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 20014322
2022-03-23
- 用途:
- 価格と機能性のバランスが良いと思います
日本アイキャン株式会社 様
昔に購入した関数電卓に比べ、価格と機能性のバランスが良いと個人的には思います
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07