曜日別特売

レバー自在水栓

レバー自在水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)レバー自在水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)レバー自在水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(2件のレビュー)

リードがピッチの2倍に等しいねじで、ハンドル、レバーを大きく回すことなく吐水・止水ができます。

呼び径(mm)13仕様二条ネジハンドルP262F-L(不掲載)ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)170パイプ形状Sパイプ吐水口PA10J-60X-16商品タイプ立形内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20032818JA131-13
10,400
5,798
6,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

単水栓 壁の間からの水漏れ修理&交換/三栄水栓KS-05
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20032818
2022-06-14
用途: 工場の手洗い、製品洗浄
株式会社コンウッド建設業・工事業

他にも使用しています。レバー止水栓なので、使いやすいです。

対象商品 : 20032818
2018-09-05
用途: 台所用

とても使いやすいです。
綺麗に出来ている。
ほかの蛇口も交換考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする