曜日別特売

クイックリー スーパースピードみじん切り器

クイックリー スーパースピードみじん切り器 - パール金属クイックリー スーパースピードみじん切り器 - パール金属クイックリー スーパースピードみじん切り器 - パール金属
(2件のレビュー)

切れ味シャープな回転式!ハンドル1回転でカッターが5回転!
料理の種類によって粗さをスピードや回転数で調節できる
ドレッシングを作る時に便利な油注ぎ口付

材質ハンドル・蓋:ABS樹脂、ジョイントシャフト・ギア:ポリアセタール、容器:AS樹脂、キャップ:ポリエチレン、カッター部:ステンレス鋼、滑り止め:合成ゴム質量(g)510容量(L)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×165×215内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20026527C-14
4,700
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20026527
2019-10-07
用途: 最初は餃子作り
卸売・小売業

ヤアー…価格からして余り期待はしていなかったけど、
切れ味は素晴らしくてビックリ!
餃子作りにキャベツのみじん切りに今まで苦労していましたが、一気に解消!
その上、ネギ、ニラ、ニンニク、生姜もキャベツの後で撹拌して料理時間もスピードアップさらに今までぱさぱさだったものがしっとりした餃子ができました。

1が参考にしています
対象商品 : 20026527
2017-04-13
用途: 野菜類の仕込み
飲食業

安価なのに使用度は満足です。使い始めたばかりなので耐久性はまだ分かりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする