イサム塗料
ラッカープライマー
種別
ラッカーパテ
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20035426
311-3900-3
1缶(1kg)
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20035435
311-3900-2
1缶(3kg)
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20035444
311-3900-1
1缶(16kg)
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。