イサム塗料
銀パテ
色
ブラウン
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第二類
危険物の品名
その他のもので政令で定めるもの
危険物の性状
第2種
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20035672
313-3942-3
1缶(1kg)
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20035688
313-3942-2
1缶(4kg)
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください