エア駆動ダイヤフラムポンプ PVDF(KYNAR)モデル
エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。
エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
用途
圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。
圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。
腐食性薬液の移送が可能。
酸性薬品・強アルカリ性薬品の様々な液移送に最適。
メンテナンスが容易。
メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。
自給式ポンプで、呼び水不要。
自給力(水の場合-5m程度)があり、エアの混入や空運転にも対応。
容易な流量調整。
流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。
使用可能液体エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品など
内容量1台
圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。
腐食性薬液の移送が可能。
酸性薬品・強アルカリ性薬品の様々な液移送に最適。
メンテナンスが容易。
メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。
自給式ポンプで、呼び水不要。
自給力(水の場合-5m程度)があり、エアの混入や空運転にも対応。
容易な流量調整。
流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※圧縮エアは、計装空気をご使用下さい。
※圧縮エアの水分が多い場合は、必ずドライフィルターをご使用下さい。
※ポンプには、脈動が生じます。脈動を抑えるには、別途脈動減衰器が必要です。
※食品原料の移送には、ご使用になれません。
※清水にて出荷前テストを実施しています。ポンプ内に若干の水が残っている事がございます。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ダイヤフラムポンプとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/525/
2022-10-13