NSK(日本精工)
ベアリング
(1件のレビュー)
材質(本体)
ステンレス
JIS等級
0
シールド形状
両シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47259116
SSMR62ZZ
2
6
2.5
¥
610
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
47259125
SSMR63ZZ
3
6
2.5
¥
610
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
47259134
SSMR84ZZ
4
8
3
¥
520
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47259107
SSMR104ZZ
4
10
4
¥
520
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方