プロジェクター台(角度調節可能・鍵付き収納)
天板をスライドさせるとプロジェクターの準備ができます。
プロジェクターの角度調節をした状態で収納できます。
プロジェクターを収納した状態で鍵を掛けることができます。
天板にノートパソコンを設置しプロジェクターを接続した際のケーブル配線に便利なスリットが、天板下背面にあります。
本体にAV機器や書画カメラなどを収納可能です。
中棚のうち1枚は高さ変更が可能です。
総耐荷重(kg)70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×485×935
適合(スクリーンホルダー)PR-7H
質量(kg)30
天板寸法(mm)485×460
材質(天板)スチール(メラミン焼付塗装)
アズワン品番64-0844-54
材質(キャビネット)スチール(メラミン焼付塗装)
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07