暖かい柔らかい裏起毛軍手 10双入り

暖かい柔らかい裏起毛軍手 10双入り ユニワールド 暖かい柔らかい裏起毛軍手 10双入り ユニワールド 暖かい柔らかい裏起毛軍手 10双入り ユニワールド
(3件のレビュー)

内側・裏起毛仕様で寒さに強い!!

サイズフリー 材質ポリエステル・レーヨン ホワイト 入数(双)10 機能防寒 全長(cm)22 糸本数(本)2 中指長(cm)8 手の平幅(cm)13 ゲージ数7 内容量1組(10双)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20061886 1400
オープン
559
615 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
20061886
2019-12-22
用途:
仕事時に使用
建設業・工事業

普通の軍手より暖かいですので冬場は購入しています。
原付通勤時にも使用しています。

対象商品:
20061886
2018-04-14
用途:
面取り旋盤加工

通常軍手でわすぐに切れてしまいますが裏起毛軍手は持ちが倍以上です。
単価は多少高いのですがお得感があります。

対象商品:
20061886
2019-01-30
用途:
シーリング
建設業・工事業

暖かくて最高です。冬には これが ひつようです。。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする