曜日別特売

スラストボールベアリング付ニードルベアリング NAXI

スラストボールベアリング付ニードルベアリング NAXI - IKO(日本トムソン)
(2件のレビュー)

ラジアル軸受部に保持器付ニードルベアリングが、スラスト軸受部にスラストボールベアリングが組み合わされた、容積の小さい経済性に富んだ軸受です。
この軸受はラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に負荷することができます。
防塵カバー付きは、薄肉鋼板を成形した防塵カバーがスラスト軸受部の外輪つば外径の溝部にこていされ、スラスト用軌道輪と防塵カバーとの間にラビリンスを形成するので、グリースの漏れ、ちりやほこりの侵入などを防止する効果があります。

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪付きJIS等級0軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全25種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38312915NAXI723-7191643.5
5,3603,798
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
返品不可
38312924NAXI923-9211649.5
5,4503,898
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
返品不可
38312933NAXI1223-122416.555.5
5,6203,998
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
38312942NAXI1425-14261763.5
5,9803,998
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
38312951NAXI1730-173020.599
7,5104,998
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
38312967NAXI2030-203720.5159
8,2705,398
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
返品不可
38312976NAXI2530-254220.5179
10,2106,998
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
38312985NAXI3030-304720208
11,8507,998
7,998
8,798(税込)
当日出荷
38312994NAXI3532-355220265
14,0109,398
9,398
10,338(税込)
翌日出荷
返品不可
38313003NAXI4032-405820315
16,23010,980
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
38313012NAXI4535-456225358
17,82012,980
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
38313021NAXI5040-507225.5582
22,06015,980
15,980
17,578(税込)
当日出荷
38313037NAXI6040-608525.5750
30,44019,980
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
38313046NAXI723Z-7191645
6,2804,398
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
返品不可
38313055NAXI923Z-9211651.5
6,3304,398
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
返品不可
38313064NAXI1223Z-122416.556.5
6,5104,398
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
38313073NAXI1425Z-14261765.5
7,0604,898
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
返品不可
38313082NAXI1730Z-173020.5103
8,8805,998
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
38313091NAXI2030Z-203720.5163
9,7106,398
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
返品不可
38313107NAXI2530Z-254220.5185
12,1407,998
7,998
8,798(税込)
当日出荷
38313116NAXI3030Z-304720215
14,2509,498
9,498
10,448(税込)
翌日出荷
返品不可
38313125NAXI3532Z-355220273
16,51010,980
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
38313134NAXI4032Z-405820324
19,13013,980
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
38313143NAXI4535Z-456225368
20,92014,980
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
73372586NAXI3030Z【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)304720215
14,2509,498
7,698
アウトレット
8,468(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38312942
2024-02-26
用途: 弊社の製品組み込み部品として

IKOのメーカー品でも有りますし 弊社の製品組み込み部品として
30年来使用して 今回も 全く 支障もなかったです

対象商品 : 38313107
2021-06-10
用途: リベッテイングマシーンのメンテナンス時
谷技研サービス業

油圧シリンダーロッドの中に組込むのにコンパクトで使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする