モノタロウ

ドアノブ(握り玉)

ドアノブ(握り玉) - モノタロウドアノブ(握り玉) - モノタロウドアノブ(握り玉) - モノタロウドアノブ(握り玉) - モノタロウドアノブ(握り玉) - モノタロウドアノブ(握り玉) - モノタロウドアノブ(握り玉) - モノタロウドアノブ(握り玉) - モノタロウ
(31件のレビュー)
材質(ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板バックセット60/70mm(可変式)適合扉厚(mm)35~45種類ドアノブ表面処理(ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ取手握り玉適合穴径(Φmm)(ハンドル用)54、(ラッチ用)25内容量1セット
取扱説明書:(22.7MB)
注意
※ノブにぶらさがったり、足場にしたり、物をかけたりしないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
錠前
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20080122空錠空錠
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1年間返品保証
20080138内締錠内締錠
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-01
用途: ドア空錠取替
建設業・工事業

4回目の取付け工事ですが、感じたことを申します。
握り玉取付の際、ビスを回すときに、ドライバー軸が握り玉の側面へ接触し
まっすぐビスを閉めることができない。ビスホール位置が悪い、もう少し
外側にセットすべき、さらに付属のプラスビスを回す際、プラスドライバー
とのかみ合わせがいまいち、ビスのプラス溝堀がドライバーの先の形状と
フィットしてないように思う、JIS規格ではないみたいです。
良い点はBSが70mm、60mm可変できることです。
国内製品にはない面白い構造です。
どうか廉価で今後共提供してほしい。

2が参考にしています
対象商品 : 20080138
2025-11-18
用途: 厚めの扉用

約45mm弱程度の扉に使用。
家庭用の扉より重たい扉だったせいか、半年も持たずに破損。
取り付けもビスの位置など不満。
扉が軽く薄めなら安いしお勧めするが、そうではない場合は購入しない方が良い。

2が参考にしています
2025-09-19
用途: 自動車修理工場にて
サービス業

2年使用してますが問題無し壊れたらリピートします、

対象商品 : 20080122
2023-11-10
用途: ドアノブ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

公営住宅を出る際、部屋のドアノブが一つ紛失していて購入しました。バックセットが合うのが見つからなかったら、こちらの商品は幅があり調整できるとのことで購入し、住宅供給公社の人に渡しました。取り付けは住宅供給公社の指定業者がやるようなのでその後のことはわかりませんが連絡がないようなので大丈夫だったのだと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 20080138
2021-11-21
用途: トイレドアノブ
自動車・二輪車・自転車関連業

トイレドアノブが壊れたので交換、多少寸法が違いドア側加工調整が必要でしたが無事取り付け正常に作動してます。安く出来たので上出来。

2が参考にしています
2024-11-26
用途: ドアノブの修理
教育・研究機関

サイズがあいませんでした。注文の仕方が悪かったと思います。

対象商品 : 20080122
2021-11-06
用途: 既存破損により交換

問題なく使用できています。納期も、金額的にも良かったですね。次回もこちらで購入したいです。

1が参考にしています
対象商品 : 20080138
2020-12-14
用途: 浴室ドアノブ交換
テーユーシステムプロジェクト

ドアノブの取手が取れてしまいモノタロウの製品を購入しました。さびてるノブの取り外しには苦労しましたが設置は簡単でした。いつもリピートで購入しています。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする