ユニット
スチール製携帯用キーボックス
数多くの鍵を収納・整理でき、一目で探している鍵が見つけられます
材質
スチール(携帯用)
色
ベージュ
付属品
手提げハンドル、壁取付用ビス
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
寸法(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20074364
317-56A
30個用
400×200×55.5厚
737-2361
¥
23,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
20074373
317-57A
40個用
300×350×55.5厚
737-2370
¥
29,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20074382
317-58A
60個用
400×350×55.5厚
737-2388
¥
34,700
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20074398
317-59A
10個用
300×200×55.5厚
737-9471
¥
12,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20074407
317-60A
20個用
300×350×55.5厚
737-2396
¥
17,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください