曜日別特売

石油系ロータリーポンプ油 ネオバックMR

石油系ロータリーポンプ油 ネオバックMR - モレスコ(MORESCO)
(1件のレビュー)

ネオバックMR-250は、高度に精製した鉱物油を高真空蒸留装置によって精密分溜した油回転真空ポンプ油です。
キニー型等の大型ポンプ用としてご使用いただけます。
低蒸気圧:軽質分が少ないことから、極めて低い蒸気圧を示します。このため到達圧力はポンプのもつ限界まで期待できます。
信頼性:精密分溜により蒸発量が極めて少ないため、オイルバックを最小限にとどめます。
水分離性:重質分が少ないことから、極めて抗乳化性に優れ、水の分離が容易です。
安定性:化学的に安定な基油であるため、酸化劣化物の生成が抑えられます。

用途真空産業全般、キニー型ポンプ。適合範囲ポンプ引火点(℃)270流動点(℃)-12.5動粘度(mm2/s)105.0(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類密度(g/cm3 at15℃)0.88
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20073558MR-2501缶(4L)4
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20073567MR-2501缶(18L)18
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20073567MR-25083715505MR-250-18LMR-250 高真空ポンプ油 モレスコ(MORESCO) 83715505高真空ポンプ油モレスコ(MORESCO)1缶
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20073558
2019-06-15
用途: 真空機器

商品が届いて、真空機器に初めて使用しましたが、修理を頼まなくても、自分で簡単に補充できました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする