合成系ロータリーポンプ油 ネオバックSO-M

合成系ロータリーポンプ油 ネオバックSO-M - モレスコ(MORESCO)
(1件のレビュー)

ネオバックSO-Mは高度に精製したアルキルジフェニールエーテルを主成分とする合成潤滑油を高真空蒸留装置によって精密分溜した合成系油回転高真空ポンプ油です。
鉱物油系では得られない高い耐活性ガス・耐熱・耐酸化性を有しており、特に半導体製造装置等で使用する活性ガスの排気プロセスに最適です。
低蒸気圧:蒸気圧が低く、到達圧力はポンプの持つ限界まで期待できます。
耐熱・耐酸化性:鉱物油系では得られない耐熱・耐酸化性を有し、長期にわたりご使用いただけます。
耐活性ガス:活性ガスに対しても酸化劣化物の発生を抑え、長期間ご使用いただけます。
耐放射線性:放射線量の多い特殊環境での用途にも適しています。

用途電子工業、原子力工業、その他。すべての回転式ポンプ。適合範囲ポンプ引火点(℃)254流動点(℃)-20.0以下動粘度(mm2/s)63.7(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類密度(g/cm3 at15℃)0.905
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20073628SO-M1缶(4L)41-1310-02
26,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
20073637SO-M1缶(18L)181-1310-03
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,480/税込¥1,628
沖縄地方数量1につき¥3,180/税込¥3,498
離島数量1につき¥3,180/税込¥3,498
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20073628
2019-12-09
用途: エンプラ樹脂等の予備乾燥時
製造業

耐溶剤タイプの油回転式真空ポンプの指定油なので、この商品を使用している。値段は高めでも品質は良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする