大画面タイマー

大画面タイマー モノタロウ
(43件のレビュー)

仕様最大セット時間/99分59秒 警鳴時間約1分 付属品電池(単4乾電池×1) 材質ABS樹脂 質量(g)60 表示形式デジタル 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)19×90×70 内容量1台
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20758964 T-541WTMO ホワイト
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
20758973 T-541GNMO グリーン
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 43
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
20758964
2024-02-15
用途:
調理時間の管理

製品裏中心の磁石が出っ張ているんで、スタート・ストップを押すとぐらつく。裏にクッションを張って対策。
タイムアップ後のアラームが1分。30秒で充分。

対象商品:
20758964
2021-07-26
用途:
予定時間が過ぎたときに確実に知らせてくれます。
株式会社わたなべ動物病院 様 (医療・福祉・介護関連業)

タイトルは当たり前かもしれませんが、同じタイマーでも小さすぎて触りにくいもの、磁石が弱くてよく落下するもの、電池の持ちが以上に悪いものなど、基本性能を満たしているものは案外と少なく、基本性能を満たすものを選ぶとどうしても価格が高くなる傾向にあることが多いです。しかし本商品は、重要な基本性能はすべてそろっていながらも、そしてアラーム音が大きくて作業中でも音が聞こえやすいにもかかわらず、お値段がとっても良心的で、いつも便利に使わせていただいております。

1人が参考にしています
対象商品:
20758964
2021-07-06
用途:
ワクチン接種後の15分経過観察
医療・福祉・介護関連業

シンプルで必要十分な機能があり低価格。大量購入して使用しております。

対象商品:
20758964
2021-01-09
用途:
キッチンタイマー
農・林・水産業

画面は見やすくボタンも押しやすく、機能的には問題ないです。
ただ壁に貼った場合はガタガタして落としそうになるのでボタンを押せないのが困りました。
自分でマグネットシートを貼って解決しました。

対象商品:
20758964
2020-11-02
用途:
調理に使用しています。

調理の時間管理に使用しています。
文字も大きくて使いやすいです。

対象商品:
20758964
2020-08-05
用途:
製品検査時の所要時間計測

従来は安価なキッチンタイマ-を購入していましたが、この製品は電池の持ちも良く液晶画面も見易く、操作ボタンも大きいので操作し易いので次回からも購入しようと思っています。

対象商品:
20758964
2020-12-07
用途:
実験をするときのタイマーに使用
教育・研究機関

画面が大きくて見やすいため、使い勝手がとても良いです。

対象商品:
20758964
2020-04-21
用途:
実験
教育・研究機関

大きくて見やすい。
自立できる。
操作はいたって簡単で、必要十分。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする